1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Vendu par: 400Commande minimum: 400
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-H |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 5.7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 400 m |
Couleur | Transparent vert |
Rayon de courbure min. | 21 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 52 +/-3 |
Poids par mètre | 28.7 g |