Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-8X1,25-NT 197378

  • ERIKS:11639934
  • Fabricant:4052568045074
Image 1
Ajouter à la liste

1,29 €/ Mètrehors TVA

1,56 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

230 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
5.7 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
21 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
28.7 g