Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-3X0,5-SI 558277

  • ERIKS:11651474
  • Fabricant:4052568054243
Image 1
Ajouter à la liste

0,54 €/ Mètrehors TVA

0,65 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
2.1 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
3 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
6 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
4.2 g