0,54 €/ Mètrehors TVA
0,65 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-H |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 2.1 mm |
Épaisseur de paroi | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 3 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 6 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 52 +/-3 |
Poids par mètre | 4.2 g |