Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-12X2-GN 558296

  • ERIKS:12265032
  • Fabricant:4052568054434
Image 1
Ajouter à la liste

2,69 €/ Mètrehors TVA

3,25 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
33 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
72.9 g