Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-H-10X1,5-GN 558295

  • ERIKS:12265031
  • Fabricant:4052568054427
Image 1
Ajouter à la liste

1,94 €/ Mètrehors TVA

2,35 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-H
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
28 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
46.5 g