Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-CM-12-SW 130818

  • ERIKS:11639079
  • Fabricant:4052568025397
Image 1
Polyurethane Tubing. Highly flexible electrically conductive plastic tubing.
Ajouter à la liste

15,92 €/ Mètrehors TVA

19,26 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-CM
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
30 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
75.4 g