Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-CM-10-SW 130817

  • ERIKS:11639078
  • Fabricant:4052568025380
Image 1
Polyurethane Tubing. Highly flexible electrically conductive plastic tubing.
Ajouter à la liste

11,63 €/ Mètrehors TVA

14,07 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-CM
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
30 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
54.4 g