Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PUN-14X2-SI 570389

  • ERIKS:12266326
  • Fabricant:4052568058326
Image 1
Ajouter à la liste

6,43 €/ Mètrehors TVA

7,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
9.8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
45 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
94.9 g
Alternatives
Product Image

FESTO Tuyau plastique PUN-H-14X2-NT 570388

  • Eriks:12266325
  • Manufacturer:570388

3,93 €/ Mètrehors TVA

4,76 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026