Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PU-13-SW 12133

  • ERIKS:23212646
  • Fabricant:4052568021405
Image 1
Ajouter à la liste

18,24 €/ Mètrehors TVA

22,07 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PU
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
17.6 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Dureté
A 86 +/-3
Poids par mètre
133 g