Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PTFEN-8X1-NT-400 8061179

  • ERIKS:13349036
  • Fabricant:4052568290689
Image 1
Ajouter à la liste

6,79 €/ Mètrehors TVA

8,22 €TVA incluse

Vendu par: 400Commande minimum: 400

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PTFEN
Matériau du tuyau
PTFE
Diamètre intérieur
5.9 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
400 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
64 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 55 +/-5
Poids par mètre
47 g