Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PTFEN-6X1-NT-500 8061178

  • ERIKS:13349034
  • Fabricant:4052568290672
Image 1
Ajouter à la liste

5,53 €/ Mètrehors TVA

6,69 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PTFEN
Matériau du tuyau
PTFE
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
500 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
38 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 55 +/-5
Poids par mètre
34 g