Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PTFEN-4X0,5-NT-100 8061171

  • ERIKS:13349022
  • Fabricant:4052568290603
Image 1
Ajouter à la liste

3,33 €/ Mètrehors TVA

4,03 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PTFEN
Matériau du tuyau
PTFE
Diamètre intérieur
2.9 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
32 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 55 +/-5
Poids par mètre
13 g