Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PTFEN-16X2,5-NT-25 8061177

  • ERIKS:13349021
  • Fabricant:4052568290665
Image 1
Ajouter à la liste

24,71 €/ Mètrehors TVA

29,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PTFEN
Matériau du tuyau
PTFE
Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
109 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 55 +/-5
Poids par mètre
228 g