9,38 €/ Mètrehors TVA
11,35 €TVA incluse
Vendu par: 300Commande minimum: 300
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PTFEN |
Matériau du tuyau | PTFE |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 12 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Longueur du rouleau | 300 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 55 +/-5 |
Poids par mètre | 86 g |