Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PLN-6X1-BL 558206

  • ERIKS:11651463
  • Fabricant:4052568053796
Image 1
Ajouter à la liste

2,02 €/ Mètrehors TVA

2,44 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

450 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PLN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
11 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
0
Poids par mètre
14.7 g