Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PLN-16X2-NT 539064

  • ERIKS:11648818
  • Fabricant:4052568049911
Image 1
Ajouter à la liste

9,55 €/ Mètrehors TVA

11,56 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PLN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
55 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
0
Poids par mètre
82 g