Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PLN-14X2-NT 570424

  • ERIKS:12266339
  • Fabricant:4052568058371
Image 1
Ajouter à la liste

7,50 €/ Mètrehors TVA

9,07 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PLN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
40 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
0
Poids par mètre
70 g