Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PLN-12X1,75-SI 558215

  • ERIKS:12264983
  • Fabricant:4052568053888
Image 1
Ajouter à la liste

6,50 €/ Mètrehors TVA

7,87 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PLN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
8.4 mm
Épaisseur de paroi
1.75 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
23 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
0
Poids par mètre
54 g