Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PLN-10X1,5-SI 558214

  • ERIKS:11651471
  • Fabricant:4052568053871
Image 1
Ajouter à la liste

4,88 €/ Mètrehors TVA

5,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PLN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
22 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
0
Poids par mètre
37.5 g