4,88 €/ Mètrehors TVA
5,90 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
124 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PLN |
Matériau du tuyau | Polyéthylène |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 22 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | 0 |
Poids par mètre | 37.5 g |