17,20 €/ Mètrehors TVA
20,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PFAN |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 12 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 60 +5 |
Poids par mètre | 34 g |
6,71 €/ Mètrehors TVA
8,12 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026