Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PFAN-3X0,5-NT 8061167

  • ERIKS:14169992
  • Fabricant:4052568295646
Image 1
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PFAN
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
2.3 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
3 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
10 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 60 +5
Poids par mètre
7.5 g