Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PEN-6X1-BL 551457

  • ERIKS:11650837
  • Fabricant:4052568052423
Image 1
Ajouter à la liste

0,51 €/ Mètrehors TVA

0,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

550 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
13.5 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
14.77 g