Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PEN-4X0,75-RT 551474

  • ERIKS:11650854
  • Fabricant:4052568052591
Image 1
Ajouter à la liste

0,35 €/ Mètrehors TVA

0,42 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
2.7 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
10 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
6.43 g