0,35 €/ Mètrehors TVA
0,42 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
300 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PEN |
Matériau du tuyau | Polyéthylène |
Diamètre intérieur | 2.7 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 10 mm |
Dureté | D 52 +/-3 |
Poids par mètre | 6.43 g |