Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PEN-14X2-NT 570517

  • ERIKS:12266361
  • Fabricant:4052568058517
Image 1
Ajouter à la liste

2,13 €/ Mètrehors TVA

2,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
9.5 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
45 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
77.3 g