Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PEN-12X1,75-RT 551478

  • ERIKS:11650858
  • Fabricant:4052568052638
Image 1
Ajouter à la liste

1,34 €/ Mètrehors TVA

1,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
8.4 mm
Épaisseur de paroi
1.75 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
33 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
54.23 g