Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PEN-10X1,5-RT 551477

  • ERIKS:11650857
  • Fabricant:4052568052621
Image 1
Ajouter à la liste

0,95 €/ Mètrehors TVA

1,15 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEN
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
23.5 mm
Dureté
D 52 +/-3
Poids par mètre
37.66 g