6,61 €/ Mètrehors TVA
8,00 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAN |
Matériau du tuyau | Polyamide 12 |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 22 bar |
Plage de température | de -60 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Norme DIN | DIN 73378-PA12-PHL |
Dureté | D 65 +/-3 |
Poids par mètre | 77 g |