Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-8X1,25-SI 152700

  • ERIKS:23212626
  • Fabricant:4052568031039
Image 1
Tuyau plastique selon norme, tolérances extérieures selon CETOP RP 54 P, pour raccords QS, CN et CK, polyamide (non agréé pour l'alimentaire).
Ajouter à la liste

3,34 €/ Mètrehors TVA

4,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
5.9 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
22 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
24 g