Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-8X1,25-BL 553908

  • ERIKS:11651089
  • Fabricant:4052568053192
Image 1
Ajouter à la liste

3,34 €/ Mètrehors TVA

4,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
5.9 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
22 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
24 g