2,51 €/ Mètrehors TVA
3,04 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAN |
Matériau du tuyau | TPE-A |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 14 mm |
Dureté | D 55 +/-3 |
Poids par mètre | 16 g |