Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-4X0,75-NT 546284

  • ERIKS:11650259
  • Fabricant:4052568051273
Image 1
Ajouter à la liste

1,42 €/ Mètrehors TVA

1,72 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
2.9 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
12 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
6 g