10,05 €/ Mètrehors TVA
12,16 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAN |
Matériau du tuyau | TPE-A |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 67 mm |
Dureté | D 55 +/-3 |
Poids par mètre | 92 g |
8,29 €/ Mètrehors TVA
10,03 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 13/11/2026