Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-16X2-SI-100 553893

  • ERIKS:12264522
  • Fabricant:4052568053048
Image 1
Ajouter à la liste

7,57 €/ Mètrehors TVA

9,16 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
67 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
92 g