Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-16X2-NT 546289

  • ERIKS:11650264
  • Fabricant:4052568051327
Image 1
Ajouter à la liste

10,05 €/ Mètrehors TVA

12,16 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
67 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
92 g