Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-14X2-SI 570392

  • ERIKS:12266329
  • Fabricant:4052568058357
Image 1
Ajouter à la liste

7,73 €/ Mètrehors TVA

9,35 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
17 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Argenté
Rayon de courbure min.
50 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
77 g