6,75 €/ Mètrehors TVA
8,17 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAN |
Matériau du tuyau | TPE-A |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Épaisseur de paroi | 1.75 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 17 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 29 mm |
Dureté | D 55 +/-3 |
Poids par mètre | 60 g |