Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-10X1,5-BL 553909

  • ERIKS:11651092
  • Fabricant:4052568053208
Image 1
Ajouter à la liste

4,82 €/ Mètrehors TVA

5,83 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
17 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
27 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
42 g