Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-8X2-RT-C 561711

  • ERIKS:14170051
  • Fabricant:4052568056490
Image 1
Plastic Tubing Pun-V0-8X2-Rt-C 561711
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
20 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
9 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
49 g