7,47 €/ Unitéhors TVA
9,04 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-V0 |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Brun |
Rayon de courbure min. | 9 mm |
Dureté | D 54 +/-3 |
Poids par mètre | 49 g |