Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-8X1,25-RT 525451

  • ERIKS:11644772
  • Fabricant:4052568046095
Image 1
Polyurethane Tubing. Highly flexible plastic tubing, flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

6,22 €/ Mètrehors TVA

7,53 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
5.7 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
18 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
31 g