Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-4X1-SW-C 570349

  • ERIKS:12266312
  • Fabricant:4052568058142
Image 1
Ajouter à la liste

4,05 €/ Mètrehors TVA

4,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
2 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
10 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
12 g