Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-14X2-SW-C 570351

  • ERIKS:14170057
  • Fabricant:4052568058166
Image 1
Plastic Tubing Pun-V0-14X2-Sw-C 570351
Ajouter à la liste

13,04 €/ Unitéhors TVA

15,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
9.8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
9 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
45 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
96 g