Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-10X1,5-GE 525460

  • ERIKS:11644781
  • Fabricant:4052568046163
Image 1
Polyurethane Tubing. Highly flexible plastic tubing, flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

8,03 €/ Mètrehors TVA

9,72 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Jaune
Rayon de courbure min.
20 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
51 g