Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PAN-V0-8X1-SW 160551

  • ERIKS:11639082
  • Fabricant:4052568035952
Image 1
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

8,30 €/ Mètrehors TVA

10,04 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN-V0
Matériau du tuyau
PVC-P/PA12-P
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
24 mm
Dureté
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Poids par mètre
65 g