Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PAN-V0-6X1-BL 132905

  • ERIKS:14169999
  • Fabricant:4052568259211
Image 1
Ajouter à la liste

7,02 €/ Mètrehors TVA

8,49 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN-V0
Matériau du tuyau
PVC-P/PA12-P
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
13 mm
Dureté
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Poids par mètre
49 g