13,60 €/ Mètrehors TVA
16,46 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAN-V0 |
Matériau du tuyau | PVC-P/PA12-P |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 12 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Jaune |
Rayon de courbure min. | 43 mm |
Dureté | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |
Poids par mètre | 133 g |