Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PAN-V0-10X1,25-RT 525476

  • ERIKS:11644797
  • Fabricant:4052568046309
Image 1
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

10,38 €/ Mètrehors TVA

12,56 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN-V0
Matériau du tuyau
PVC-P/PA12-P
Diamètre intérieur
7.5 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
34 mm
Dureté
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Poids par mètre
88 g